BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M miniautoklaavi, 8 litraa | AF4AME 8NAD4

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M miniautoklaavi, 8 litraa

Varastossa
Tuote: AF4AME Malli: B4000-MRistiviite: 8NAD4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,953.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräautoklaaviin
Koko8L
Kammion pituus12-7 / 2 "
NoudattaminenCE, ASME
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu kammio
Maks. Lämpötila134 C
Kokonaissyvyys13.5 "
Kokonaiskorkeus12 15 / 16 "
kokonaisleveys20 "
alue121 tai 134 astetta C.
Watts950W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8419200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kammion halkaisija (6-3/4")
    • Erityisominaisuudet: Sisältää mekaanisen ja sähköisen turvalukituksen, joka estää oven avaamisen, ennen kuin paine on saavuttanut nollan PSI.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-ME Mini Research Autoklaavi, 8 litraa, 230 V | CE7MFM B4000-ME€5,773.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M miniautoklaavi, 8 litraa
€7,953.37 / yksikkö