BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-ME Mini Research Autoklaavi, 8 litraa, 230 V | CE7MFM

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-ME Mini Research Autoklaavi, 8 litraa, 230 V

Tuote: CE7MFM Malli: B4000-ME
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,773.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräautoklaaviin
Kammion syvyys12.5 "
Kammion halkaisija6.7 "
Kamarin tilavuus8L
Syvyys13.5 "
Taajuus50 - 60 Hz
Korkeus12.9 "
teho950W
Lokeron koko (tuumaa)X 5.11 10.43
Jännite230V
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3057
Laivan korkeus (cm)135.48
Laivan pituus (cm)200
Laivan leveys (cm)135.48
HS-koodi8419200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-M miniautoklaavi, 8 litraa | AF4AME 8NAD4 B4000-M€7,953.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-ME Mini Research Autoklaavi, 8 litraa, 230 V
€5,773.79 / yksikkö