BELL & GOSSETT NBF-45 -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMV 5JPA8

BELL & GOSSETT NBF-45 kuuman veden kiertovesipumppu Nbf-sarja

Varastossa
Tuote: AE4EMV Malli: NBF-45Ristiviite: 5JPA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,341.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria2.3
Paras hyötysuhde GPM @ Head25 gpm @ 14 jalkaa
yhteys Stylelaipallinen
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus8-1 / 2 "
KoteloPronssi
HP1/6
Juoksupyörän materiaaliKeraaminen
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus7.375 "
Silmukan määritysAvoin tai suljettu
Maks. GPM @ Head44 gpm @ 1 jalkaa
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Lämpötila225-astetta F
Mekaaninen tiiviste3-vaihteinen moottori, huoltovapaa, märkäroottori
Pienin GPM @ Head5 gpm @ 25 jalkaa
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Pumpun kiinnikeNoryl (oik.)
Pumpun tyyppiMärkä roottori, huoltovapaa
RPM3300
Akselin materiaaliEi mekaanista tiivistettä
Sulku27.5 ft.
LämpösuojausKyllä
Jännite115
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1325
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin GPM @ HeadAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadNopeuksien määräRPMLeveysyhteys StyleHPHinta
BELL & GOSSETT NBF-25 -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMT 5JPA6 NBF-251 gpm @ 18 jalkaa1.115 gpm @ 8 jalkaa329504.88 "laipallinen1/15€952.04
BELL & GOSSETT NBF-36 -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMU 5JPA7 NBF-3613 gpm @ 25 jalkaa2.320 gpm @ 18.5 jalkaa133005.75 "laipallinen1/6€1,297.89
BELL & GOSSETT NBF-12U / LW -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMW 5JPA9 NBF-12U / LW0.5 gpm @ 11 jalkaa0.487 gpm @ 7 jalkaa128004.88 "Liitto1/40€760.44
BELL & GOSSETT NBF-22 -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMX 5JPC0 NBF-227 gpm @ 3 jalkaa0.85 gpm @ 4.8 jalkaa129404.88 "laipallinen1/25€858.86
BELL & GOSSETT NBF-22U -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMY 5JPC1 NBF-22U5.2 gpm @ 20 jalkaa0.810 gpm @ 8 jalkaa129404.88 "Liitto1/12€850.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT NBF-45 kuuman veden kiertovesipumppu Nbf-sarja
€1,341.70 / yksikkö