Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HK PORTER 1290G vanteenleikkuri 1 1/4 tuuman leveälle hihnalle | AE7QUD 6A218

H.K. PORTER 1290G vanneleikkuri 1 1/4 tuuman leveälle hihnalle

Varastossa
Tuote: AE7QUD Malli: 1290GRistiviite: 6A218

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaleikkuri
rakentaminenDrop taottu seosterästä
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Hihnan leveys1.25 "
Työkalun pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan mittari (0.050 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKahvan tyyppiHihnan leveysTyökalun pituusHinta
HK PORTER 0990T vanteenleikkuri 3/4 tuuman leveälle hihnalle | AE7QUC 6A217 0990TDrop taottu seosterästä, musta oksidi loppuunSpring Action -tyynykahva3 / 4 "9"€237.17
HK PORTER 2690GP vanteenleikkuri 2 tuuman leveälle hihnalle | AE7QUE 6A219 2690GPDrop taottu seosterästäTyyny Grip2"24 "€506.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

H.K. PORTER 1290G vanneleikkuri 1 1/4 tuuman leveälle hihnalle
€243.51 / yksikkö