DAYTON 2LKU8 mikroporakone, 1/4 hv moottori, 1800 RPM | AC2NEQ

DAYTON 2LKU8-mikroporakone, 1/4 hv moottori, 1800 rpm

Varastossa
Tuote: AC2NEQ Malli: 2LKU8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,419.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka mikroporakone
Vahvistimet AC3.0
Pohjan koko7 x 7 "
Kapasiteetti Valurauta1 / 8 "
Kapasiteetti teräs5 / 32 "
Istukan koko5 / 32 "
Sarake Dia.1-3 / 4 "
Hz60
Maks. Karan pohjaan5-1 / 2 "
Moottori HP1/4
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaissyvyys13 "
Kokonaiskorkeus20 "
kokonaisleveys8.75 "
Vaihe1
Quill Dia.1-3 / 8 "
Karan nopeus0 ja 12,000
Karan kartioJTO
Karan pöydälle7-1 / 4 "
Karan matka1-1 / 16 "
Keinu9-5 / 8 "
Pöytäpaikan koko3 / 8 "
Pöydän työpinta7 x 7 "
KallistuskulmaTaulukko 45 Oikea / vasen ja kiertää täyttä 360 astetta
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.4025
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8465950035
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Poranpuristimet ovat kiinteitä porakoneita, jotka tekevät reikiä työkappaleisiin pyörittämällä pystysuoraan asennettuun poran päähän sijoitettuja terää ja ajamalla niitä alaspäin. Puutyökappaleiden reikien tekemiseen nämä poranpuristimet pyörittävät tyypillisesti suuremmilla nopeuksilla pienellä vääntömomentilla. Ne tukevat myös työskentelyä porapään alla olevalla pöydällä samalla kun ne säilyttävät tarkan kohdistuksen tehdäkseen parempia reikiä kuin kädessä pidettävät porat. Käytettyjen terien tyypistä riippuen nämä porakoneet voivat riitata, porata, upottaa, porata tai suorittaa muita reiäntekotoimintoja.

Pöytäkoneen Dayton-porapuristimet tekevät reikiä pienempipaksuisiin puisiin työkappaleisiin ja kiinnitetään työtasolle lattiatilan säästämiseksi. Nämä porapuristimet ovat kompaktimpia ja niillä on lyhyempi karan liike verrattuna lattiatelineen porakoneisiin. Niiden manuaalinen alassyöttö vaatii käsin pyörittämistä poranterien laskemiseksi työkappaleisiin. Niiden moottori käyttää hihnavetoisia hihnapyöriä vääntömomentin siirtämiseen porauskaralle.

Dayton 2LKU8 mikroporakonetta käytetään puunjalostusteollisuudessa ja huoltoliikkeissä tarkkojen reikien tekemiseen puutyökappaleisiin. Siinä on suorakäyttöinen moottori, joka tuottaa suuremman vääntömomentin ja tehon, kun moottori tunnistaa kuorman. Tämä Dayton 2LKU8 mikroporakone pystyy ohjaamaan reikien syvyyttä, kulmaa ja halkaisijaa porauksen aikana. Se tarjoaa säädettävän nopeuden säätimen avulla. Tämä Dayton-porapuristin on varustettu kiilaistukilla, joiden avulla käyttäjät voivat kiristää terää tiukemmin ja mahdollistaa myös jopa 1/8 tuuman porauksen terästyökappaleisiin. Tämän Dayton-porapuristimen kara tarjoaa lisäksi nopeudet välillä 2000-12000 rpm, ja se sisältää hienon alassyöttöisen käsipyörän koneen tarkkaa liikettä ja säätöä varten.

Käyttö:

Dayton 2LKU8 mikroporakone on ihanteellinen tarkkojen reikien poraamiseen työkappaleisiin huoltoliikkeissä ja puuntyöstösovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Dayton 2LKU8 mikroporakone pystyy ohjaamaan reikien kulmaa, halkaisijaa ja syvyyttä porauksen aikana.
  • Daytonin poranpuristimessa on suorakäyttöinen moottori, joka tuottaa suuremman vääntömomentin ja tehon, kun moottori tunnistaa kuormituksen.
  • Se tarjoaa säädettävän nopeuden säätimen nupin avulla.
  • Tämän Dayton-porakoneen kara tarjoaa nopeudet 2000 - 12000 rpm.
  • Tämä Dayton-porakone on varustettu kiilaistukilla, jotta käyttäjät voivat kiristää terää tiukemmin, ja se tarjoaa myös porauksen jopa 1/8 tuuman terästyökappaleisiin.
  • Dayton-porapuristimessa on hienosyöttöinen käsipyörä koneen tarkkaa liikuttamista ja säätöä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Penkkiporapuristimiin ja muihin poranpuristimiin sopivat lisävarusteet tarjoavat helpon käytön ja turvallisen käytön. Erimuotoisia ja -kokoisia poranteriä käytetään erityyppisten reikien leikkaamiseen työkappaleeseen. Poranpuristimen suojukset ja suojalevyt suojaavat porapuristimen käyttäjiä vammoilta tarjoamalla esteen terän lähelle lastujen ja roskien ohjaamiseksi. Toimitamme myös varaosia, kuten moottoreita, akselin akselia, istukkaa, hihnaa ja poranteriä penkkipuristimen viallisten tai kuluneiden osien vaihtamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muut Dayton-porapuristimen versiot tekevät Raptor Supplies tarjous?

A. Raptor Supplies tarjoaa erilaisia Daytonin porapuristimet esimerkiksi, lattiaporapuristimet, radiaaliset lattiaporapuristimet ja radiaalinen penkkiporakone.

K. Tarvitseeko porakone erikoisteriä?

A. Poranpuristimissa on 3/8 tuuman tai suuremmat istukat suoriin pyöreisiin akseleihin tarttumista varten. Yleiset lapion terät, fostner-kärjet, kierreporanterät ja muut toimivat hyvin porapuristimien kanssa.

K. Mitä heiluminen tarkoittaa porakoneissa?

A. Swing on karan ja koneen keskipylvään välinen etäisyys kerrottuna kahdella. Se antaa maksimileveyden porakoneeseen asennettavan materiaalin, jos haluat porata työkappaleen keskikohdan.

K. Kuinka syvälle porakone voi mennä?

V. Tyypillisesti pöytäporakone voi mennä vain 4 tuuman syvyyteen. Jos työskentelet materiaalien kanssa, jonka paksuus on yli 4 tuumaa, tämä porakone ei ole sinua varten.

K. Kuinka pidät porapuristimen keskellä?

V. Pöydän tarkistamista varten aseta pöydän keskikohta suoraan poranpuristinistukan alle ja lukitse pöytä noin kahdeksan tuuman korkeudelle istukan pohjan alapuolelle.

K. Kuinka mittaat istukan porakoneessa?

V. Katso tarkasti poran istukasta kaiverretut numerot. Istukan koko näyttää suunnilleen 1/4, 3/8, 1/2 jne. Mittaa siis istukan sivusta reiän halkaisija tuumina viivaimen avulla. Vie nämä kaksi mittaa paikalliseen rautakauppaan tehdäksesi valintasi.

K. Mitä yleisiä turvallisuusohjeita noudatamme käyttäessämme Daytonin porakonetta?

A.

  • Työalueen tulee olla valmis työhön.
  • Pidä työalue puhtaana. Sotkuiset työalueet ja työpöydät aiheuttavat tapaturmia.
  • Älä käytä sähkötyökaluja vaarallisissa ympäristöissä. Älä käytä sähkötyökaluja kosteissa tai märissä tiloissa. Älä altista sähkötyökaluja sateelle.
  • Työalueen tulee olla kunnolla valaistu.
  • Työkalulle tulee olla saatavilla oikea pistorasia.
  • Kolminapainen pistoke tulee kytkeä suoraan asianmukaisesti maadoitettuun kolminapaiseen pistorasiaan.
  • Jatkojohdoissa tulee olla maadoituspiikki ja jatkojohdon kolmen johdon tulee olla oikean mittaisia.
  • Pidä vierailijat turvallisella etäisyydellä työalueelta.
  • Pidä lapset poissa työpaikalta. Tee työpajasta lapsiturvallinen. Käytä riippulukkoa, pääkytkintä tai irrota kytkinavaimet estääksesi sähkötyökalujen tahattoman käytön.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LKU8-mikroporakone, 1/4 hv moottori, 1800 rpm
€1,419.97 / yksikkö