BELL & GOSSETT NBF-36 -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMU 5JPA7

BELL & GOSSETT NBF-36 kuuman veden kiertovesipumppu Nbf-sarja

Varastossa
Tuote: AE4EMU Malli: NBF-36Ristiviite: 5JPA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,331.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria2.3
Paras hyötysuhde GPM @ Head20 gpm @ 18.5 jalkaa
yhteys Stylelaipallinen
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus6-3 / 8 "
KoteloPronssi
HP1/6
Juoksupyörän materiaaliKeraaminen
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus6.875 "
Silmukan määritysavoin
Maks. GPM @ Head35.75 gpm @ 1 jalkaa
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Lämpötila225-astetta F
Mekaaninen tiiviste3-vaihteinen moottori, huoltovapaa, märkäroottori
Pienin GPM @ Head13 gpm @ 25 jalkaa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Pumpun kiinnikeNoryl (oik.)
Pumpun tyyppiMärkä roottori, huoltovapaa
RPM3300
Akselin materiaaliEi mekaanista tiivistettä
Sulku32.5 ft.
LämpösuojausKyllä
Jännite115
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.129
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin GPM @ HeadAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadNopeuksien määräRPMLeveysyhteys StyleHPHinta
BELL & GOSSETT NBF-25 -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMT 5JPA6 NBF-251 gpm @ 18 jalkaa1.115 gpm @ 8 jalkaa329504.88 "laipallinen1/15€947.42
BELL & GOSSETT NBF-45 -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMV 5JPA8 NBF-455 gpm @ 25 jalkaa2.325 gpm @ 14 jalkaa333005.75 "laipallinen1/6€1,376.38
BELL & GOSSETT NBF-12U / LW -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMW 5JPA9 NBF-12U / LW0.5 gpm @ 11 jalkaa0.487 gpm @ 7 jalkaa128004.88 "Liitto1/40€774.95
BELL & GOSSETT NBF-22 -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMX 5JPC0 NBF-227 gpm @ 3 jalkaa0.85 gpm @ 4.8 jalkaa129404.88 "laipallinen1/25€771.26
BELL & GOSSETT NBF-22U -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMY 5JPC1 NBF-22U5.2 gpm @ 20 jalkaa0.810 gpm @ 8 jalkaa129404.88 "Liitto1/12€863.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT NBF-36 kuuman veden kiertovesipumppu Nbf-sarja
€1,331.54 / yksikkö