Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT NBF-12U / LW -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMW 5JPA9

BELL & GOSSETT NBF-12U/LW kuuman veden kiertovesipumppu Nbf-sarja

Varastossa
Tuote: AE4EMW Malli: NBF-12U/LWRistiviite: 5JPA9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€774.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria0.48
Paras hyötysuhde GPM @ Head7 gpm @ 7 jalkaa
yhteys StyleLiitto
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus6-1 / 8 "
KoteloPronssi
HP1/40
Juoksupyörän materiaaliKeraaminen
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus5 5 / 16 "
Silmukan määritysavoin
Maks. GPM @ Head18 gpm @ 1 jalkaa
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Lämpötila225-astetta F
Mekaaninen tiivisteTiivistämätön
Pienin GPM @ Head0.5 gpm @ 11 jalkaa
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Pumpun kiinnikeNoryl (oik.)
Pumpun tyyppiMärkä roottori, huoltovapaa
RPM2800
Akselin materiaaliEi mekaanista tiivistettä
Sulku12 ft.
LämpösuojausKyllä
Jännite115
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8413702090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin GPM @ HeadAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadNopeuksien määräRPMLeveysyhteys StyleHPHinta
BELL & GOSSETT NBF-25 -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMT 5JPA6 NBF-251 gpm @ 18 jalkaa1.115 gpm @ 8 jalkaa329504.88 "laipallinen1/15€947.42
BELL & GOSSETT NBF-36 -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMU 5JPA7 NBF-3613 gpm @ 25 jalkaa2.320 gpm @ 18.5 jalkaa133005.75 "laipallinen1/6€1,331.54
BELL & GOSSETT NBF-45 -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMV 5JPA8 NBF-455 gpm @ 25 jalkaa2.325 gpm @ 14 jalkaa333005.75 "laipallinen1/6€1,376.38
BELL & GOSSETT NBF-22 -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMX 5JPC0 NBF-227 gpm @ 3 jalkaa0.85 gpm @ 4.8 jalkaa129404.88 "laipallinen1/25€771.26
BELL & GOSSETT NBF-22U -kuumavesipumpun Nbf-sarja | AE4EMY 5JPC1 NBF-22U5.2 gpm @ 20 jalkaa0.810 gpm @ 8 jalkaa129404.88 "Liitto1/12€863.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT NBF-12U/LW kuuman veden kiertovesipumppu Nbf-sarja
€774.95 / yksikkö