BUILDPRO T55011 Pallolukon pultti 2 tuumaa - pakkaus 10 | AC4KLC 30D287

BUILDPRO T55011 Pallolukon pultti 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Tuote: AC4KLC Malli: T55011Ristiviite: 30D287

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolukon pultti
Syvyys1"
Korkeus2"
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.82
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräHinta
BUILDPRO T55010 Pallolukon pultti 2 tuumaa x 1 tuuma x 1 tuuma | AC4KLB 30D286 T550102"Pallolukon pultti€38.15
BUILDPRO T55015 Pallolukon pultti 2 tuumaa x 1 tuuma x 1 tuumaa | AC4KLD 30D288 T550152"Pallolukon pultti€39.49
BUILDPRO T55016 Pallolukkopultti - pakkaus 10 | AC4KLE 30D289 T550162"Pallolukon pultti Multi-Pk€318.08
BUILDPRO T55051 Kuulalukkoruuvi - 10 kpl pakkaus | AC4KLL 30D295 T550512.5 "Pallolukon pultti Multi-Pk€292.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T55011 Pallolukon pultti 2 tuumaa - 10 kpl pakkaus