BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0002 Kanavallinen liesituuletin pöytätaso Bel-art 22 | AF3QKK 8AXJ9 / 50000-0002

BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0002 Kanavallinen liesituuletin pöytätaso Bel-art 22

Varastossa
Tuote: AF3QKK Malli: H50000-0002Ristiviite: 8AXJ9 / 50000-0002

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€790.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavuhuppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0003 vetopelti, 30 x 20 x 42 tuumaa. | AG6RRW 46D064 / 50000-0003 H50000-0003€2,048.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0002 Kanavallinen liesituuletin pöytätaso Bel-art 22
€790.01 / yksikkö