Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 IT-3201800 kierretyökalu | AA7WAL 16T123

MICRO 100 IT-3201800 langoitustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7WAL Malli: IT-3201800Ristiviite: 16T123

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Reikä dia.0.32 "
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Maks. Syvyys1.8 "
Kokonaispituus2.5 "
Projektio0.075 "
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyliSisäinen ketjutyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkaussuuntaSuorittaa loppuunProjektioVarsi Dia.Varren korkeusVarren leveysTyyliHinta
MICRO 100 IT-040075 Kierteitystyökalu | AA7VYG 16T072 IT-0400751.5 "Oikea käsipäällystämätön0.015 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€65.03
MICRO 100 IT-040100 kierteitystyökalu | AA7VYH 16T073 IT-0401001.5 "Oikea käsipäällystämätön0.015 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€62.65
MICRO 100 IT-040150 kierteitystyökalu | AA7VYJ 16T074 IT-0401501.5 "Oikea käsipäällystämätön0.015 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€61.71
MICRO 100 IT-050100 -langoitustyökalu | AA7VYK 16T075 IT-0501001.5 "Oikea käsipäällystämätön0.02 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€65.03
MICRO 100 IT-050150 kierteitystyökalu | AA7VYL 16T076 IT-0501501.5 "Oikea käsipäällystämätön0.02 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€62.69
MICRO 100 IT-050200 -kierteitystyökalu | AA7VYM 16T077 IT-0502001.5 "Oikea käsipäällystämätön0.02 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€65.03
MICRO 100 IT-060200 -kierteitystyökalu | AA7VYN 16T078 IT-0602001.5 "Oikea käsipäällystämätön0.02 "1 / 8 "--Sisäinen ketjutyökalu€56.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 IT-3201800 langoitustyökalu
€93.95 / yksikkö