BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0003 vetopelti, 30 x 20 x 42 tuumaa. | AG6RRW 46D064 / 50000-0003

BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0003 Vetokupu 30 x 20 x 42 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG6RRW Malli: H50000-0003Ristiviite: 46D064 / 50000-0003

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,048.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavuhuppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0002 Kanavallinen liesituuletin pöytätaso Bel-art 22 | AF3QKK 8AXJ9 / 50000-0002 H50000-0002€790.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0003 Vetokupu 30 x 20 x 42 tuumaa.
€2,048.18 / yksikkö