BEL-ART - SCIENCEWARE H36922-0000 Kauha 60mL PK100 | AH9ZCV 46C972 / 36922-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36922-0000 Kauha 60 ml PK100

Varastossa
Tuote: AH9ZCV Malli: H36922-0000Ristiviite: 46C972 / 36922-0000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€432.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili näytteenottokauha
Kulhon koko7.8 cm x 4.1 cm x 2.9 cm / 3-1 / 16 "x 1-5 / 8" x 1-1 / 8 "
Koko60 ml / 2 oz.
VäriValkoinen kirkkaalla kannella
kahvan pituus12.7cm / 5"
MateriaaliSteriili polystyreeni
Kokonaispituus20.5 cm / 8-1 / 16 "
kokonaisleveys4.1 cm / 1-5 / 8 "
TyyppiSteriili kauhan näytteenottojärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)37.34
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokoKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Kauha 125mL PK100 | AH9ZCW 46C973 / 36924-0000 H36924-00009.4 cm x 5.1 cm x 3.3 cm / 3-11 / 16 "x 2" x 1-5 / 16 "125 ml / 4 oz.22.1 cm / 8-1 / 16 "5.1cm / 2"€463.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36922-0000 Kauha 60 ml PK100
€432.09 /pakkaus