BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Kauha 125mL PK100 | AH9ZCW 46C973 / 36924-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Kauha 125 ml PK100

Varastossa
Tuote: AH9ZCW Malli: H36924-0000Ristiviite: 46C973 / 36924-0000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili näytteenottokauha
Kulhon koko9.4 cm x 5.1 cm x 3.3 cm / 3-11 / 16 "x 2" x 1-5 / 16 "
Koko125 ml / 4 oz.
VäriValkoinen kirkkaalla kannella
kahvan pituus12.7cm / 5"
MateriaaliSteriili polystyreeni
Kokonaispituus22.1 cm / 8-1 / 16 "
kokonaisleveys5.1cm / 2"
TyyppiSteriili kauhan näytteenottojärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6288
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)36.07
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokoKokonaispituuskokonaisleveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36922-0000 Kauha 60mL PK100 | AH9ZCV 46C972 / 36922-0000 H36922-00007.8 cm x 4.1 cm x 2.9 cm / 3-1 / 16 "x 1-5 / 8" x 1-1 / 8 "60 ml / 2 oz.20.5 cm / 8-1 / 16 "4.1 cm / 1-5 / 8 "100€432.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36924-0000 Kauha 125 ml PK100
€463.80 / yksikkö