Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18307-0005 Stabilisaattorirengas Punainen 125 - 500ml | AF6CHC 9WKE3 / 18307-0005

BEL-ART - SCIENCEWARE F18307-0005 Stabilisaattorirengas punainen 125 - 500 ml

Varastossa
Tuote: AF6CHC Malli: F18307-0005Cross Ref: 9WKE3 / 18307-0005

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon stabilointirengas
PäällystysmateriaaliVinyyli
Väripunainen
hyödyt125-500 ml
Sisällä Dia.1.7 "
MateriaaliPäällystetty lyijy
Dia ulkopuolella.3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7806008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18307-0010 Stabilisaattorirengas Punainen 250 - 1000ml | AF4FYL 8VN22 / 18307-0010 F18307-0010250-1000 ml2"3.5 "€66.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18307-0005 Stabilisaattorirengas punainen 125 - 500 ml
€62.70 / yksikkö