DAKE CORPORATION 905051-2 Hydraulinen puristimen työpää, sähköhydraulisesti toimiva, 220 V, kapasiteetti 50 tonnia

Tuote: CJ6UBU Malli: 905051-2Ristiviite: 5-051
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristustyöpää
Koko50 Ton
HP2
Max. Ram pöytään40 "
Min. Ram pöytään5"
Operaation tyyppisähköinen
Vaihe3
Painamalla Speed7 IPM
Ram Advance Speed40 IPM
Ram-matka10 "
RPM1800
Jännite220V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoJänniteMax. Ram pöytäänMin. Ram pöytäänOperaation tyyppiPainamalla SpeedHinta
DAKE CORPORATION 905051-4 Hydraulinen puristustyöpää, sähköhydraulisesti toimiva, 440 V, kapasiteetti 50 tonnia | CJ6UBV 5-051 905051-450 Ton440V40 "5"sähköinen7 IPM-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 905076-2 Hydraulinen puristimen työpää, sähköhydraulisesti toimiva, 220 V, kapasiteetti 75 tonnia | CJ6UBY 5-076 905076-275 Ton220V36 "6"sähköinen5 IPM-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 905076-4 Hydraulinen puristimen työpää, sähköhydraulisesti toimiva, 440 V, kapasiteetti 75 tonnia | CJ6UBZ 5-076 905076-475 Ton440V36 "6"sähköinen5 IPM-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 905151-2 Hydraulinen puristimen työpää, sähköhydraulisesti toimiva, 220 V, kapasiteetti 150 tonnia | CJ6UCC 5-151 905151-2150 Ton220V30 "10 "sähköinen2 3/4 IPM-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 905151-4 Hydraulinen puristimen työpää, sähköhydraulinen käyttö, 440 V, kapasiteetti 150 tonnia | CJ6UCD 5-151 905151-4150 Ton440V30 "10 "sähköinen2 3/4 IPM-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 905051-2 Hydraulinen puristimen työpää, sähköhydraulisesti toimiva, 220 V, kapasiteetti 50 tonnia