Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE F18307-0010 Stabilisaattorirengas Punainen 250 - 1000ml | AF4FYL 8VN22 / 18307-0010

BEL-ART - SCIENCEWARE F18307-0010 Stabilisaattorirengas punainen 250 - 1000 ml

Varastossa
Tuote: AF4FYL Malli: F18307-0010Ristiviite: 8VN22 / 18307-0010

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon stabilointirengas
PäällystysmateriaaliVinyyli
Väripunainen
hyödyt250-1000 ml
Sisällä Dia.2"
MateriaaliPäällystetty lyijy
Dia ulkopuolella.3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7806008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
BEL-ART - SCIENCEWARE F18307-0005 Stabilisaattorirengas Punainen 125 - 500ml | AF6CHC 9WKE3 / 18307-0005 F18307-0005125-500 ml1.7 "3"€62.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18307-0010 Stabilisaattorirengas punainen 250 - 1000 ml
€66.69 / yksikkö