BEL-ART - SCIENCEWARE H36910-0000 Kauha ja laukku 4 1/2 x 9 tuumaa 50 pk | AF3QGK 8AWA4 / 36910-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36910-0000 Kauha ja laukku 4 1/2 x 9 tuumaa 50 pk

Varastossa
Tuote: AF3QGK Malli: H36910-0000Ristiviite: 8AWA4 / 36910-0000

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriili kauha- ja pussinäytepakkaus
Kulhon koko7.6LX3.8WX2.5cmH (3X1-1/2X1")
Koko60 ml
VäriValkoinen
kahvan pituus5"
MateriaaliPolystyreeni
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys1"
Tyyppisteriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36910-0000 Kauha ja laukku 4 1/2 x 9 tuumaa 50 pk
€193.82 /pakkaus