Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9898 Jakojohto 16a 6 jalkaa musta | AG7FZP 6PYF3

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9898 jakojohto 16a 6 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AG7FZP Malli: AP9898Ristiviite: 6PYF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajan virtajohto
Liittimen pääIEC-320 C19
Johdon pituus6ft.
Mittari / kapellimestari12/3
Takki väriMusta
Maks. Vahvistimet16
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määrityksetIEC-320 C20
ShapePyöreä
Temp. alue14 astetta 104 astetta F
Jännite208

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.56
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetTemp. alueJänniteHinta
APN SCHNEIDER ELECTRIC AP9884 -jakajajohto 16a 2 4 6 jalkaa musta | AG7FZM 6PYF1 AP98842, 4, 6 '12/316SJL21-20P32 astetta 104 astetta F120€364.04
APN SCHNEIDER ELECTRIC AP9883 Jakojohto 16a 2 4 6 jalkaa musta | AG7FZN 6PYF2 AP98832, 4, 6 '12/316SJL21-20P32 astetta 104 astetta F120€351.96
APN SCHNEIDER ELECTRIC AP9888 -jakajajohto 12a 1.5 jalkaa musta | AG7FZQ 6PYF4 AP98881.5ft.14/312SJTWIEC-C2014 astetta 104 astetta F208€130.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC AP9898 jakojohto 16a 6 jalkaa musta
€162.07 / yksikkö