Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 3HTR5 saranan pinta-asennus 3 x 2 tuumaa | AC9NYX

BATTALION 3HTR5 saranan pinta-asennus 3 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9NYX Malli: 3HTR5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMallin sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriKulta
CornersNeliö
Suorittaa loppuunKirkas messinki
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus3"
Reiät lehtiä kohti3
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.082 "
MateriaaliMessinki
AsennusKoko pinta
Pin Dia.1 / 8 "
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8302109030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiVäriReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusKantavuusMateriaaliAsennusHinta
BATTALION 1BYX5 Template Plain Dull Chrome 4.5x4.5 - Pakkaus 3 | AA9BFP 1BYX54.5 "tavallinenTylsä kromi40.134 "75 lbTeräsTäysi Mortise-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1BYY9 Template Ball Dull Chrome 4.5x4.5 - Pakkaus 3 | AA9BFQ 1VYY94.5 "palloTylsä kromi40.13 "-TeräsTäysi Mortise-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1RBT5 -mallin sarana 1-1 / 2 x 1-3 / 8 tuumaa | AB3AYX 1RBT51.5 "tavallinen-20.045 "-TeräsKoko pinta€1.84
BATTALION 1RBT7 -mallin sarana 2-1 / 2x1-11 / 16 Paksu | AB056AYY 1RBT72.5 "tavallinen-30.056 "-TeräsKoko pinta€2.64
BATTALION 1RBU3 -mallin sarana 2-1 / 2x1-11 / 16 - 2 kpl pakkaus | AB3AZA 1RBU32.5 "tavallinen-20.056 "-TeräsKoko pinta€4.94
BATTALION 1RBU5 -saranan sarana 3x2 tuumaa 0.045 paksu - 2 kpl pakkaus | AB3AZB 1RBU53"tavallinen-30.065 "-TeräsKoko pinta€7.35
BATTALION 1RBY2 -mallin sarana - täydellinen pakkaus - 2 kpl AB3BAD 1RBY22"tavallinen-20.077 "-Ruostumaton teräsTäysi Mortise€69.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 3HTR5 saranan pinta-asennus 3 x 2 tuumaa
€26.97 / yksikkö