BATTALION 1BYX5 Template Plain Dull Chrome 4.5x4.5 - Pakkaus 3 | AA9BFP

BATTALION 1BYX5 Malli Pelkkä tylsä ​​kromi 4.5 x 4.5 - 3 kpl pakkaus

Tuote: AA9BFP Malli: 1BYX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMallin sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriTylsä kromi
CornersNeliö
Suorittaa loppuunTylsä kromi
TarvikkeetMukana
Korkeus4.5 "
Reiät lehtiä kohti4
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.134 "
Kantavuus75 lb
MateriaaliTeräs
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.5 / 16 "
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)59.44
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaakerityyppiVäriReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusKantavuusMateriaaliAsennusHinta
BATTALION 1BYY9 Template Ball Dull Chrome 4.5x4.5 - Pakkaus 3 | AA9BFQ 1VYY94.5 "palloTylsä kromi40.13 "-TeräsTäysi Mortise-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1RBT5 -mallin sarana 1-1 / 2 x 1-3 / 8 tuumaa | AB3AYX 1RBT51.5 "tavallinen-20.045 "-TeräsKoko pinta€2.01
BATTALION 1RBT7 -mallin sarana 2-1 / 2x1-11 / 16 Paksu | AB056AYY 1RBT72.5 "tavallinen-30.056 "-TeräsKoko pinta€2.89
BATTALION 1RBU3 -mallin sarana 2-1 / 2x1-11 / 16 - 2 kpl pakkaus | AB3AZA 1RBU32.5 "tavallinen-20.056 "-TeräsKoko pinta€5.42
BATTALION 1RBU5 -saranan sarana 3x2 tuumaa 0.045 paksu - 2 kpl pakkaus | AB3AZB 1RBU53"tavallinen-30.065 "-TeräsKoko pinta€15.05
BATTALION 1RBY2 -mallin sarana - täydellinen pakkaus - 2 kpl AB3BAD 1RBY22"tavallinen-20.077 "-Ruostumaton teräsTäysi Mortise€70.17
BATTALION 1RBY5 mallisarana täyskiinnitys - 2 kpl pakkaus | AB3BAG 1RBY52.5 "tavallinen-20.077 "-Ruostumaton teräsTäysi Mortise€43.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1BYX5 Malli Pelkkä tylsä ​​kromi 4.5 x 4.5 - 3 kpl pakkaus