BATTALION 2XKK2 Litteä kaulanauhakela W Clip Musta | AC3YBE

BATTALION 2XKK2 Litteä Neck Cord Reel W Clip Musta

Tuote: AC3YBE Malli: 2XKK2

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kaulanaru ja kela
VäriMusta
Pituus36 "
MateriaaliKudottu polyesteri
TyyppiKela kiinnikkeellä
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
BATTALION 2XKJ9 litteä kaulanauha ja kela musta | AC3YBC 2XKJ9MustaTavallinen kela, irrotettava€7.63
BATTALION 2XKK1 litteä kaulanauha ja kela sininen | AC3YBD 2XKK2 2XKK1sininenTavallinen kela, irrotettava€7.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2XKK2 Litteä Neck Cord Reel W Clip Musta