Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2XKK1 litteä kaulanauha ja kela sininen | AC3YBD 2XKK2

BATTALION 2XKK1 litteä kaulanauha ja kela sininen

Varastossa
Tuote: AC3YBD Malli: 2XKK1Ristiviite: 2XKK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kaulanaru ja kela
Värisininen
Pituus36 "
MateriaaliKudottu polyesteri
TyyppiTavallinen kela, irrotettava
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
BATTALION 2XKJ9 litteä kaulanauha ja kela musta | AC3YBC 2XKJ9MustaTavallinen kela, irrotettava€7.63
BATTALION 2XKK2 Litteä kaulanauhakela W Clip Musta | AC3YBE 2XKK2MustaKela kiinnikkeellä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2XKK1 litteä kaulanauha ja kela sininen
€7.63 / yksikkö