BATTALION 2XKH7 litteä kaula-aukko, sininen 5/16 tuumaa - pakkaus 10 | AC3YAV

BATTALION 2XKH7 litteä kaulajohto, sininen 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Tuote: AC3YAV Malli: 2XKH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kaulan johto
Värisininen
Pituus36 "
MateriaaliKudottu polyesteri
TyyppiKääntyvä koukku
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
BATTALION 2XKH2 litteä kaulakaapeli, musta - 10 kpl AC3YAR 2XKH2MustaLeikata€12.11
BATTALION 2XKJ2 litteä kaulakaapeli, sininen 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC3YAY 2XKJ2sininenJaettu avainrengas-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2XKH7 litteä kaulajohto, sininen 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus