BATTALION 2XKJ2 litteä kaulakaapeli, sininen 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC3YAY

BATTALION 2XKJ2 litteä kaulajohto, sininen 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Tuote: AC3YAY Malli: 2XKJ2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kaulan johto
Värisininen
Pituus36 "
MateriaaliKudottu polyesteri
TyyppiJaettu avainrengas
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
BATTALION 2XKH2 litteä kaulakaapeli, musta - 10 kpl AC3YAR 2XKH2MustaLeikata€12.11
BATTALION 2XKH7 litteä kaula-aukko, sininen 5/16 tuumaa - pakkaus 10 | AC3YAV 2XKH7sininenKääntyvä koukku-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2XKJ2 litteä kaulajohto, sininen 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus