Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2XKH2 litteä kaulakaapeli, musta - 10 kpl AC3YAR

BATTALION 2XKH2 litteä kaulanauha musta - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3YAR Malli: 2XKH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kaulan johto
VäriMusta
Pituus36 "
MateriaaliKudottu polyesteri
TyyppiLeikata
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
BATTALION 2XKH7 litteä kaula-aukko, sininen 5/16 tuumaa - pakkaus 10 | AC3YAV 2XKH7sininenKääntyvä koukku-
Tarjouspyyntö
BATTALION 2XKJ2 litteä kaulakaapeli, sininen 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC3YAY 2XKJ2sininenJaettu avainrengas-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2XKH2 litteä kaulanauha musta - 10 kappaleen pakkaus
€12.11 / yksikkö