Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2XKF7 Arm Band Badge Holder - Pakkaus 5 kpl AC3YAH

BATTALION 2XKF7 käsivarsinauhan merkkipidike - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3YAH Malli: 2XKF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivarsimerkin haltija
VäriPoista valinta
Pituus5"
MateriaaliVinyyli
TyyppiVaakasuora
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiLeveysHinta
BATTALION 2XKF8 Arm Band Badge Holder - Pakkaus 5 kpl AC3YAJ 2XKF84.3 "Pystysuora4"€29.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2XKF7 käsivarsinauhan merkkipidike - 5 kpl pakkaus
€29.31 / yksikkö