Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2XKF8 Arm Band Badge Holder - Pakkaus 5 kpl AC3YAJ

BATTALION 2XKF8 käsivarsinauhan merkkipidike - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3YAJ Malli: 2XKF8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivarsimerkin haltija
VäriPoista valinta
Pituus4.3 "
MateriaaliVinyyli
TyyppiPystysuora
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiLeveysHinta
BATTALION 2XKF7 Arm Band Badge Holder - Pakkaus 5 kpl AC3YAH 2XKF75"Vaakasuora5.25 "€25.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2XKF8 käsivarsinauhan merkkipidike - 5 kpl pakkaus
€25.61 / yksikkö