A B laakerit: pallo , Käyttömäärä: Jatkuva , Kehys: 215T , Kehyksen materiaali: Valurauta , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA PremiumR Rated , Vaarallisen paikan luokka: 1 A, B, C, D , Hz: 60 Hz , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin suunnittelu: 3 vaihe , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , NEMA Design: B , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 1 3 / 8 " , Akselin pituus: 3 3 / 8 " , Temp. Koodi: T2B , Takuu: 1 v.