Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2XKF4 riippumerkkipidike - 5 kpl pakkaus | AC3YAE

BATTALION 2XKF4 ripustusmerkkipidike - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3YAE Malli: 2XKF4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippumerkin haltija
VäriPoista valinta
Pituus3.75 "
MateriaaliVinyyli
TyyppiVaakasuora
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4202322000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiLeveysHinta
BATTALION 2XKF3 riippumerkkipidike - 5 kpl pakkaus | AC3YAD 2XKF34.125 "Pystysuora2.25 "€5.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2XKF4 ripustusmerkkipidike - 5 kpl pakkaus
€6.76 / yksikkö