Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2XKF3 riippumerkkipidike - 5 kpl pakkaus | AC3YAD

BATTALION 2XKF3 ripustusmerkkipidike - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3YAD Malli: 2XKF3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippumerkin haltija
VäriPoista valinta
Pituus4.125 "
MateriaaliVinyyli
TyyppiPystysuora
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4202322000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiLeveysHinta
BATTALION 2XKF4 riippumerkkipidike - 5 kpl pakkaus | AC3YAE 2XKF43.75 "Vaakasuora3.5 "€6.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2XKF3 ripustusmerkkipidike - 5 kpl pakkaus
€5.53 / yksikkö