BATTALION 2RGF7 oven suojalevy 34h x 42w alumiini | AC3CCP

BATTALION 2RGF7 Oven suojalevy 34h x 42w Alumiini

Tuote: AC3CCP Malli: 2RGF7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven suojalevy
Suorittaa loppuunTimanttipinta
TarvikkeetMukana
Korkeus34 "
Potkulevyn tyyppiPanssarilevy
MateriaaliAlumiini
Paksuus0.063 "
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.25
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPaksuusLeveysHinta
BATTALION 2RFZ8 Oven suojalevy 8H x 36W Alumiini | AH2QGC 2RFZ8Tylsä8"0.05 "36 "€58.12
BATTALION 2RGA1 Oven suojalevy 12H x 36W Alumiini | AH2QGD 2RGA1Tylsä12 "0.05 "36 "€85.61
BATTALION 2RGA2 Oven suojalevy 8H x 40W Alumiini | AH2QGE 2RGA2Tylsä8"0.05 "40 "€68.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RGF7 Oven suojalevy 34h x 42w Alumiini