Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2RGA2 Oven suojalevy 8H x 40W Alumiini | AH2QGE

BATTALION 2RGA2 Oven suojalevy 8H x 40W alumiini

Varastossa
Tuote: AH2QGE Malli: 2RGA2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven suojalevy
Suorittaa loppuunTylsä
TarvikkeetMukana
Korkeus8"
Potkulevyn tyyppiPotku / paarit
MateriaaliAlumiini
Paksuus0.05 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPaksuusLeveysHinta
BATTALION 2RGF7 oven suojalevy 34h x 42w alumiini | AC3CCP 2RGF7Timanttipinta34 "0.063 "42 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RFZ8 Oven suojalevy 8H x 36W Alumiini | AH2QGC 2RFZ8Tylsä8"0.05 "36 "€58.12
BATTALION 2RGA1 Oven suojalevy 12H x 36W Alumiini | AH2QGD 2RGA1Tylsä12 "0.05 "36 "€85.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RGA2 Oven suojalevy 8H x 40W alumiini
€68.59 / yksikkö