Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2RGA1 Oven suojalevy 12H x 36W Alumiini | AH2QGD

BATTALION 2RGA1 Oven suojalevy 12H x 36W alumiini

Varastossa
Tuote: AH2QGD Malli: 2RGA1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven suojalevy
Suorittaa loppuunTylsä
TarvikkeetMukana
Korkeus12 "
Potkulevyn tyyppiPotku / paarit
MateriaaliAlumiini
Paksuus0.05 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.149
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPaksuusLeveysHinta
BATTALION 2RGF7 oven suojalevy 34h x 42w alumiini | AC3CCP 2RGF7Timanttipinta34 "0.063 "42 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RFZ8 Oven suojalevy 8H x 36W Alumiini | AH2QGC 2RFZ8Tylsä8"0.05 "36 "€57.65
BATTALION 2RGA2 Oven suojalevy 8H x 40W Alumiini | AH2QGE 2RGA2Tylsä8"0.05 "40 "€66.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RGA1 Oven suojalevy 12H x 36W alumiini
€84.97 / yksikkö