Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2RFZ8 Oven suojalevy 8H x 36W Alumiini | AH2QGC

BATTALION 2RFZ8 Oven suojalevy 8H x 36W alumiini

Varastossa
Tuote: AH2QGC Malli: 2RFZ8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven suojalevy
Suorittaa loppuunTylsä
TarvikkeetMukana
Korkeus8"
Potkulevyn tyyppiPotku / paarit
MateriaaliAlumiini
Paksuus0.05 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)81.79
Laivan leveys (cm)22.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPaksuusLeveysHinta
BATTALION 2RGF7 oven suojalevy 34h x 42w alumiini | AC3CCP 2RGF7Timanttipinta34 "0.063 "42 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 2RGA1 Oven suojalevy 12H x 36W Alumiini | AH2QGD 2RGA1Tylsä12 "0.05 "36 "€84.97
BATTALION 2RGA2 Oven suojalevy 8H x 40W Alumiini | AH2QGE 2RGA2Tylsä8"0.05 "40 "€66.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RFZ8 Oven suojalevy 8H x 36W alumiini
€57.65 / yksikkö