Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMP2 kaatumisketju 25-1 / 2 tuuman pituus 7/16 tuuman leveys hopea | AB4FLF

BATTALION 1XMP2 törmäysketju 25-1/2 tuumaa pituus 7/16 tuumaa leveys hopea

Varastossa
Tuote: AB4FLF Malli: 1XMP2

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€7.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatumisketju
Lähempänä tyyppiäNormaali tulli
VäriHopea
OvityyppiNäyttö ja myrskyovi
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetMukana
Korkeus1.187 "
Pituus25.5 "
MateriaaliTeräs
Projektio seinästä1-1 / 8 "
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BATTALION 1XMK6 kaatumisketju 20-1 / 2 tuuman pituus hopea | AB4FKV 1XMK61.125 "20.5 "1 13 / 32 "€27.39
BATTALION 1XMK7 -katkoketju 25-1 / 2 tuuman pituus hopea | AB4FKW 1XMK71.125 "25.5 "1 13 / 32 "€26.47
BATTALION 1XMK8 kaatumisketju 30-1 / 2 tuuman pituus hopea | AB4FKX 1XMK81.125 "30.5 "1 13 / 32 "€32.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMP2 törmäysketju 25-1/2 tuumaa pituus 7/16 tuumaa leveys hopea
€7.05 / yksikkö