Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMK7 -katkoketju 25-1 / 2 tuuman pituus hopea | AB4FKW

BATTALION 1XMK7 törmäysketju, 25-1/2 tuuman pituus, hopea

Varastossa
Tuote: AB4FKW Malli: 1XMK7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€26.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatumisketju
Lähempänä tyyppiäHeavy Duty
VäriHopea
OvityyppiNäyttö ja myrskyovi
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetMukana
Korkeus1.125 "
Pituus25.5 "
MateriaaliTeräs
Projektio seinästä1-1 / 8 "
Leveys1 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BATTALION 1XMK6 kaatumisketju 20-1 / 2 tuuman pituus hopea | AB4FKV 1XMK61.125 "20.5 "1 13 / 32 "€27.39
BATTALION 1XMK8 kaatumisketju 30-1 / 2 tuuman pituus hopea | AB4FKX 1XMK81.125 "30.5 "1 13 / 32 "€32.22
BATTALION 1XMP2 kaatumisketju 25-1 / 2 tuuman pituus 7/16 tuuman leveys hopea | AB4FLF 1XMP21.187 "25.5 "7 / 16 "€7.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMK7 törmäysketju, 25-1/2 tuuman pituus, hopea
€26.47 / yksikkö