SPEEDAIRE Kaksitoiminen NFPA-ilmasylinteri, yleiskiinnitys, 4 "reiän halkaisija


Suodattaa
Reikä Dia .: 4" , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: NFPA , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Yleismaailmallinen , Männänvarren materiaali: Kromattu teräs , Portin koko: 3 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 1" , Tangon kierteen pituus: 1.125 " , Tangon kierteen koko: 3 / 4 "-16 , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Teräs
TyyliMalliPutkimateriaaliRungon materiaaliPäätykannen materiaaliSuorittaa loppuunMax. LadataKokonaispituusMännän materiaaliTahtiHinta (ei alv)
A
5UZT7
AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb19.75 "Alumiini13 "€725.63
A
5UZT3
AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb17.25 "Alumiini10.5 "€725.63
A
5UZT8
AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb21 / 4 "Alumiini13.5 "€797.40
A
5UZT6
AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb19.25 "Alumiini12.5 "€797.40
A
5UZT5
AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb18.25 "Alumiini11.5 "€725.63
A
5UZU0
AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb21.25 "Alumiini14.5 "€797.40
A
5UZT4
AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb17.75 "Alumiini11 "€725.63
A
5UZT9
AlumiiniAlumiiniAlumiiniHopea ja musta3,141 lb23 / 4 "Alumiini14 "€725.63
A
5VAJ3
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb11.25 "Teräs4.5 "€659.06
A
5VCT2
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb19.25 "Teräs12.5 "€1,045.81
A
5VCU8
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb27.25 "Teräs20.5 "€1,208.47
A
5VCR4
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb14.25 "Teräs7.5 "€965.37
A
5VCU7
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb26.75 "Teräs20 "€1,208.47
A
5VCU5
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb25.75 "Teräs19 "€1,132.45
A
5VCR8
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb17.25 "Teräs10.5 "€1,045.81
A
5VCR9
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb17.75 "Teräs11 "€1,045.81
A
5VCT1
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb18.75 "Teräs12 "€1,010.95
A
5VCT5
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb23 / 4 "Teräs14 "€1,045.81
A
5VAJ0
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb9.25 "Teräs2.5 "€655.76
A
5VCT7
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb21.75 "Teräs15 "€1,132.45
A
5VCU2
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb24.25 "Teräs17.5 "€1,132.45
A
5VCV4
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb30.25 "Teräs23.5 "€1,208.47
A
5VCR2
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb13.25 "Teräs6.5 "€965.37
A
5VCT3
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb19.75 "Teräs13 "€1,045.81
A
5VCR6
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb15.75 "Teräs9"€965.37
A
5VCR3
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb13.75 "Teräs7"€965.37
A
5VCV5
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb30.75 "Teräs24 "€1,208.47
A
5VCT8
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb22.25 "Teräs15.5 "€1,132.45
A
5VCR1
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb12.75 "Teräs6"€984.22
A
5VCX7
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb41.75 "Teräs35 "€1,410.06
A
5VCV8
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb32.25 "Teräs25.5 "€1,208.47
A
5VCW7
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb36.75 "Teräs30 "€1,324.29
A
5VCW8
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb37.25 "Teräs30.5 "€1,324.29
A
5VCV6
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb31.25 "Teräs24.5 "€1,208.47
A
5VCV7
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb31.75 "Teräs25 "€1,208.47
A
5VCV9
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb32.75 "Teräs26 "€1,324.29
A
5VCX0
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb38.25 "Teräs31.5 "€1,410.06
A
5VCX1
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb38.75 "Teräs32 "€1,410.06
A
5VAJ1
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb9.75 "Teräs3"€629.72
A
5VCV3
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb29.75 "Teräs23 "€1,208.47
A
5VAJ2
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb11 / 4 "Teräs3.5 "€655.76
A
5VAJ4
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb11.75 "Teräs5"€659.06
A
5VCT9
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb22.75 "Teräs16 "€1,132.45
A
5VCU1
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb23.75 "Teräs17 "€1,132.45
A
5VCU3
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb24.75 "Teräs18 "€1,132.45
A
5VCU4
TeräsTeräsTeräsMusta3141 lb25.25 "Teräs18.5 "€1,132.45
A
5VCW1
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb33.75 "Teräs27 "€1,324.29
A
5VCX9
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb42.75 "Teräs36 "€1,410.06
A
5VCV1
TeräsTeräsTeräsMusta3,141 lb28.75 "Teräs22 "€1,208.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?