KERN AND SOHN MBC-EM-sarjan vauvavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 100 - 240V , Materiaali: Muovi , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 55 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 600 x 280 mm , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Yksiköt: Kg , Punnitustason mitat: X x 600 280 55 mm , Punnituspinnan syvyys: 280 mm , Punnituspinnan leveys: 600 mm
TyyliMalliKalibrointiarvoHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusVähimmäispainoHinta (ei alv)
A
MBC 15K2DEM
0.002, 0.005 kgX x 320 410 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg€445.01
B
MBC 20K10EM
0.01KgX x 330 280 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg€445.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?