BATTALION 1HEX2 Ovisuojus Kääntöpalkki Satiinikromi | AA9XFP

BATTALION 1HEX2 Door Guard Kääntötanko satiinikromi

Tuote: AA9XFP Malli: 1HEX2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwing Bar -ovensuoja
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Korkeus15 / 16 "
Pituus4.25 "
Materiaalisinkkiseos
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
BATTALION 1HEX1 ovisuoja Heiluttava tanko kiillotettu messinki | AA9XFN 1HEX2 1HEX1Kiillotettu messinkisinkki€28.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1HEX2 Door Guard Kääntötanko satiinikromi