Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1HEX1 ovisuoja Heiluttava tanko kiillotettu messinki | AA9XFN 1HEX2

BATTALION 1HEX1 ovisuojan kääntötanko kiillotettua messinkiä

Varastossa
Tuote: AA9XFN Malli: 1HEX1Ristiviite: 1HEX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwing Bar -ovensuoja
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
TarvikkeetMukana
Korkeus15 / 16 "
Pituus4.25 "
Materiaalisinkki
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
BATTALION 1HEX2 Ovisuojus Kääntöpalkki Satiinikromi | AA9XFP 1HEX2Satin Chromesinkkiseos-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1HEX1 ovisuojan kääntötanko kiillotettua messinkiä
€28.44 / yksikkö