BATTALION 1HEW6 Laatikon liukukappale alareunaan kiinnitettävä teräs - 2 kpl pakkaus AA9XFJ

BATTALION 1HEW6 Liukupohjaan kiinnitettävä teräs - 2 kpl pakkaus

Tuote: AA9XFJ Malli: 1HEW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus21 13 / 16 "
SulkemistyyppiTavanomainen
VäriValkoinen
Irrota menetelmäEi katkaise yhteyttä
Laajennettu pituus39 13 / 16 "
Laajennuksen tyyppi3/4 jatke
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 13 / 32 "
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipohja
Sivutila1 / 2 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kitka)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusLaajennettu pituusKorkeusHinta
BATTALION 1HEV6 vetolaatikon liukukansi pohjaan kiinnitettävä teräs - 2 kpl pakkaus | AA9XEZ 1HEV69 13 / 16 "15 13 / 16 "1 13 / 32 "€1.16
BATTALION 1HEV7 vetolaatikon liukukansi pohjaan kiinnitettävä teräs - 2 kpl pakkaus | AA9XFA 1HEV711 13 / 16 "19 13 / 16 "1 13 / 32 "€3.60
BATTALION 1HEW8 vetolaatikon liukupohjateline - 2 kpl pakkaus | AA9XFL 1HEW6 1HEW823 13 / 16 "44 "24 "€17.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1HEW6 Liukupohjaan kiinnitettävä teräs - 2 kpl pakkaus