Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1HEV7 vetolaatikon liukukansi pohjaan kiinnitettävä teräs - 2 kpl pakkaus | AA9XFA

BATTALION 1HEV7 vetolaatikon liukupohjaan kiinnitettävä teräs - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9XFA Malli: 1HEV7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus11 13 / 16 "
SulkemistyyppiTavanomainen
VäriValkoinen
Irrota menetelmäEi katkaise yhteyttä
Laajennettu pituus19 13 / 16 "
Laajennuksen tyyppi3/4 jatke
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 13 / 32 "
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipohja
Sivutila1 / 2 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kitka)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusLaajennettu pituusKorkeusHinta
BATTALION 1HEV6 vetolaatikon liukukansi pohjaan kiinnitettävä teräs - 2 kpl pakkaus | AA9XEZ 1HEV69 13 / 16 "15 13 / 16 "1 13 / 32 "€1.16
BATTALION 1HEW6 Laatikon liukukappale alareunaan kiinnitettävä teräs - 2 kpl pakkaus AA9XFJ 1HEW621 13 / 16 "39 13 / 16 "1 13 / 32 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1HEW8 vetolaatikon liukupohjateline - 2 kpl pakkaus | AA9XFL 1HEW6 1HEW823 13 / 16 "44 "24 "€17.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1HEV7 vetolaatikon liukupohjaan kiinnitettävä teräs - 2 kpl pakkaus
€3.60 / yksikkö