Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1HEW8 vetolaatikon liukupohjateline - 2 kpl pakkaus | AA9XFL 1HEW6

BATTALION 1HEW8 vetolaatikon pohjakiinnitys - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9XFL Malli: 1HEW8Ristiviite: 1HEW6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus23 13 / 16 "
SulkemistyyppiTavanomainen
VäriValkoinen
Irrota menetelmäEi katkaise yhteyttä
Laajennettu pituus44 "
Laajennuksen tyyppi3/4 jatke
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus24 "
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipohja
Sivutila1 / 2 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kitka)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusLaajennettu pituusKorkeusHinta
BATTALION 1HEV6 vetolaatikon liukukansi pohjaan kiinnitettävä teräs - 2 kpl pakkaus | AA9XEZ 1HEV69 13 / 16 "15 13 / 16 "1 13 / 32 "€1.16
BATTALION 1HEV7 vetolaatikon liukukansi pohjaan kiinnitettävä teräs - 2 kpl pakkaus | AA9XFA 1HEV711 13 / 16 "19 13 / 16 "1 13 / 32 "€3.60
BATTALION 1HEW6 Laatikon liukukappale alareunaan kiinnitettävä teräs - 2 kpl pakkaus AA9XFJ 1HEW621 13 / 16 "39 13 / 16 "1 13 / 32 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1HEW8 vetolaatikon pohjakiinnitys - 2 kpl pakkaus
€17.05 / yksikkö