BASCO OH55-3R-GY -teräsrumpu, avoin pää 55 gallonan harmaa | AB7QCT 23Y345

BASCO OH55-3R-GY teräsrumpu, avoin pää, 55 gallonaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AB7QCT Malli: OH55-3R-GYRistiviite: 23Y345

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€292.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiVipulukko
VäriHarmaa
TiivistemateriaaliEPDM
Mitata18
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.22.5 "
SisäpinnoiteRuosteen estäjä
Kantavuus824 lb
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.24 "
Kokonaiskorkeus34.5 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A2 / Y1.8 / 200
tilavuus55 gal.
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTiivistemateriaaliMitataHead TypeSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
BASCO TH55-3R Suljettu terärumpu 55 gallonaa musta | AA8PLC 19H067 TH55-3RMusta-18Suljettu pää23 "23 "34.875 "€336.26
BASCO OH55-3R-MBLU -teräsrumpu, avoin pää 55 gallonan sininen | AB7QCE 23Y332 OH55-3R-MBLUsininenEPDM18Avaa pää22.5 "24 "34.5 "€302.73
BASCO TH55-3R-GY -teräsrumpu suljettu, 55 gallonan harmaa | AB7QCM 23Y339 TH55-3R-GYHarmaahyvä18/20/18Suljettu pää23 "23 "34.875 "€313.85
BASCO TH55-3R-MBLU -teräsrumpu suljettu pää 55 gallonan sininen | AB7QCP 23Y341 TH55-3R-MBLUsininen-18/20/18Suljettu pää23 "23 "34.875 "€309.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO OH55-3R-GY teräsrumpu, avoin pää, 55 gallonaa, harmaa
€292.07 / yksikkö