BASCO TH55-3R-MBLU -teräsrumpu suljettu pää 55 gallonan sininen | AB7QCP 23Y341

BASCO TH55-3R-MBLU Teräsrumpu, suljettu pää, 55 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AB7QCP Malli: TH55-3R-MBLURistiviite: 23Y341

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
Rungon reikä Dia.2 "NPT x 3/4" liittimet
Värisininen
Mitata18/20/18
Head TypeSuljettu pää
Sisällä Dia.23 "
SisäpinnoiteRuosteen estäjä
Kantavuus824 lb
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.23 "
Kokonaiskorkeus34.875 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A1 / X1.8 / 300
tilavuus55 gal.
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTiivistemateriaaliMitataHead TypeSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
BASCO TH55-3R Suljettu terärumpu 55 gallonaa musta | AA8PLC 19H067 TH55-3RMusta-18Suljettu pää23 "23 "34.875 "€336.26
BASCO OH55-3R-MBLU -teräsrumpu, avoin pää 55 gallonan sininen | AB7QCE 23Y332 OH55-3R-MBLUsininenEPDM18Avaa pää22.5 "24 "34.5 "€302.73
BASCO TH55-3R-GY -teräsrumpu suljettu, 55 gallonan harmaa | AB7QCM 23Y339 TH55-3R-GYHarmaahyvä18/20/18Suljettu pää23 "23 "34.875 "€313.85
BASCO OH55-3R-GY -teräsrumpu, avoin pää 55 gallonan harmaa | AB7QCT 23Y345 OH55-3R-GYHarmaaEPDM18Avaa pää22.5 "24 "34.5 "€292.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO TH55-3R-MBLU Teräsrumpu, suljettu pää, 55 gallonaa, sininen
€309.21 / yksikkö