ANSELL 70-215 Hyflex päällystämättömät viiltosuojakäsineet


Suodattaa
Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI/ISEA hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 3 , Pinnoitemateriaali: päällystämätön , Väri: Keltainen , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Gunn , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormetyyli: Koko , vuorauksen materiaali: Kevlar (oik.) , Puistonkestävä: Ei , Peukalon tyyli: Suoraan
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
70-215
L€14.07
A
70-215
M€14.07
A
70-215
S€14.07

70-215 Hyflex päällystämättömät viiltosuojakäsineet

Ansell HyFlex 70-215 -käsineet ovat ihanteellisia parantamaan työntekijöiden turvallisuutta ja vähentämään käsivammojen riskiä korkean riskin työympäristöissä, joissa suoja viiltoja ja hankausta vastaan ​​on ratkaisevan tärkeää. Niitä käytetään valmistus-, rakennus- ja autotöissä, joissa käsitellään teräviä esineitä ja materiaaleja.

Ominaisuudet

  • Näissä käsineissä on 100-prosenttinen DuPont Kevlar -rakenne viiltosuojan takaamiseksi.
  • Niissä on käytetty froteesilmukkatekniikkaa lämmöneristyksen parantamiseksi, ja ne voidaan pestä 40 asteen lämpötilassa.
  • Näissä käsineissä on paksuseinämäinen muotoilu, joka tarjoaa poikkeuksellisen iskunvaimennuksen säilyttäen samalla kätevyyden.
  • Ne tarjoavat vahvistetun peukalohikon, joka lisää kulutuskestävyyttä ja yleistä kestävyyttä.
  • Nämä käsineet ovat täysin pestäviä ja niitä voidaan käyttää uudelleen, mikä lisää niiden käyttökelpoisuutta ja kustannustehokkuutta.
  • Ne tarjoavat antistaattisen ominaisuuden, joka estää staattisen sähkön kertymisen ja varmistaa turvallisemman työympäristön.
  • Näissä käsineissä on neulottu ranneke, joka varmistaa turvallisen ja mukavan istuvuuden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?