Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS CR025 Cross, koko 1/4 tuumaa, polypropeeni | BW8QGD

BANJO FITTINGS CR025 risti, koko 1/4 tuumaa, polypropeeni

Varastossa
Tuote: BW8QGD Malli: CR025
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
€21.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Putken koko1 / 4 "
TyyliStandardi
KiertyyppiNPT-ketju
TyyppiYlittää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpainePutken kokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 tuuman Fpt, 150 Psi Musta | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--€40.29
BANJO FITTINGS CR075 Cross 3/4 Inch Fpt 150 Psi Musta | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--€40.29
BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--€40.20
BANJO FITTINGS CR125 Cross 1 1/4 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--€60.32
BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDW 1MJY2 CR150300 psi1 1 / 2 "--€59.93
BANJO FITTINGS CR200 Cross 2 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--€60.89
BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 tuuman Fnpt musta | AE4RHE 5MLU7 CR038300 psi3 / 8 "---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS CR025 risti, koko 1/4 tuumaa, polypropeeni
€21.25 / yksikkö