Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDW 1MJY2

BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 tuuman Fpt 150 Psi musta

Varastossa
Tuote: AB2KDW Malli: CR150Ristiviite: 1MJY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT x FNPT
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine300 psi
Suurin paine150 psi
Putken koko1 1 / 2 "
Aikataulu80
Temp. alue-20 - 150 astetta F
KiertyyppiNPT-ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpainePutken kokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 tuuman Fpt, 150 Psi Musta | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--€40.29
BANJO FITTINGS CR075 Cross 3/4 Inch Fpt 150 Psi Musta | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--€40.29
BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--€40.20
BANJO FITTINGS CR125 Cross 1 1/4 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--€60.32
BANJO FITTINGS CR200 Cross 2 tuuman Fpt 150 Psi Musta | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--€60.89
BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 tuuman Fnpt musta | AE4RHE 5MLU7 CR038300 psi3 / 8 "---
Tarjouspyyntö
BANJO FITTINGS CR025 Cross, koko 1/4 tuumaa, polypropeeni | BW8QGD CR025300 psi1 / 4 "StandardiYlittää€21.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 tuuman Fpt 150 Psi musta
€59.93 / yksikkö