Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS BF220 Täysaukkoinen kierrelaippa, pultattu säiliölaippa, 2 x 2 tuumaa, polypropeeni | AC8TUW 3DTJ2

BANJO FITTINGS BF220 Täysaukkoinen kierrelaippa, pultattu säiliölaippa, 2 x 2 tuumaa, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AC8TUW Malli: BF220Ristiviite: 3DTJ2
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
€69.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultattu laipiolaipan laippa
VäriMusta
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
TiivistemateriaaliEPDM
Materiaalipolypropeeni
Max. Käyttöpaine150 psi
Koko2 x 2 "
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa vanhentuneen Banjo BF220V:n

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoTyyliTyyppiHinta
BANJO FITTINGS BF075 Kierrelaippa, Pulttisäiliö, EPDM, 3/4 X 1 tuuman koko | AC8TUQ 3DTH6 BF075polypropeeni3/4 x 1 "--€64.88
BANJO FITTINGS BF100 kierrelaippa Epdm pultattu säiliölaippa, 1 x 1 tuumaa, polypropeeni | AC8TUR 3DTH7 BF100polypropeeni1 x 1 "--€65.18
BANJO FITTINGS BF150 kierrelaippa Epdm pulttisäiliölaippa, 1-1/2 x 2 tuumaa, polypropeeni | AC8TUU 3DTH9 BF150polypropeeni1 1/2 x 2 "--€53.96
BANJO FITTINGS BF200 kierrelaippa Epdm pulttisäiliölaippa, 2 x 2 tuumaa, polypropeeni | AC8TUV 3DTJ1 BF200polypropeeni2 x 2 "--€53.96
BANJO FITTINGS BF300 kierrelaippa, EPDM, pulttisäiliö, 3 x 3 tuuman koko | AC8TUX 3DTJ3 BF300polypropeeni3 x 3 "--€94.04
BANJO FITTINGS TF073 Tankin mutterin väliseinäliitin, 1/2 tuumaa ja 3/4 tuumaa, polypropeenia | BW8JUF TF073----€14.74
BANJO FITTINGS BF221 Pultattu laippa, koko portti, 2 tuuman koko | BW8VDC BF221----€22.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS BF220 Täysaukkoinen kierrelaippa, pultattu säiliölaippa, 2 x 2 tuumaa, polypropeeni
€69.79 / yksikkö