Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3FXF7 -nokkaosakokoonpano 1 / 4-20 10 tuuman messinki | AC9DZB

APPROVED VENDOR 3FXF7 suutinkokoonpano 1/4-20 10 tuumaa pitkä messinki

Varastossa
Tuote: AC9DZB Malli: 3FXF7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuonokokoonpano
Pituus10 "
MateriaaliMessinki
Rod Dia.1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRod Dia.Kierteen kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3FXF8 Suutinkokoonpano 5/16-18 12 tuuman pituus messinki | AC9DZC 3FXF812 "5 / 16 "5 / 16-18€24.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 3FXF9 -nokkaosa 3 / 8-16 12 tuuman messinki | AC9DZD 3FXF912 "3 / 8 "3 / 8-16€34.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3FXF7 suutinkokoonpano 1/4-20 10 tuumaa pitkä messinki
€16.46 / yksikkö